{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 3,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 31,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 36 mm | |
Totale lengte L | 65 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,2 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114031 3,2 | |
EAN/GTIN | 4062406743833 | |
Nummer fabrikant | 114031 3,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N 3,2
op aanvraag
Op voorraad
8.733 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,23
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8.494 stuks direct leverbaar
€ 0,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.426 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,02
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 0,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.765 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,87
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,39
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
222 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,13
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,61
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Spaangroeflengte Lc | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |