{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 8,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 62,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 75 mm | |
Totale lengte L | 117 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8,1 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114031 8,1 | |
EAN/GTIN | 4062406744366 | |
Nummer fabrikant | 114031 8,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N 8,1
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
€ 4,14
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
588 stuks direct leverbaar
€ 1,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
339 stuks direct leverbaar
€ 2,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
450 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 8,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.279 stuks direct leverbaar
€ 7,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 3,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Tophoek | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |