{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 0,65 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 8 mm | |
Totale lengte L | 26 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 0,65 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114031 0,65 | |
EAN/GTIN | 4062406743420 | |
Nummer fabrikant | 114031 0,65 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8 (mm resp. inch): 0,65
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 2,07
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
290 stuks direct leverbaar
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 0,65 mm | 0,65 mm |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Type | N | N |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 7 mm | 7 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |