{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 6,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 63 mm | |
Totale lengte L | 101 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114031 6,5 | |
EAN/GTIN | 4062406744199 | |
Nummer fabrikant | 114031 6,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8 (mm resp. inch): 6,5
op aanvraag
Op voorraad
13.766 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.950 stuks direct leverbaar
€ 1,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.509 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,07
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7.309 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
9.179 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,71
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
514 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 6,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 5,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Drie-spanvlakkenschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Type | N | N | N | N | N | N |
Schacht-⌀ Ds | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm |