{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 11,9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 83,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 101 mm | |
Totale lengte L | 151 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 11,9 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114031 11,9 | |
EAN/GTIN | 4062406744755 | |
Nummer fabrikant | 114031 11,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8 (mm resp. inch): 11,9
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 13,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 31,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 26,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat |
Inwendige koeling | nee | nee |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Tophoek | 118 graden | 118 graden |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 83,2 mm | 83,2 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |