{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 9,25 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 67,1 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 81 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,25 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114031 9,25 | |
EAN/GTIN | 4062406744489 | |
Nummer fabrikant | 114031 9,25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8 (mm resp. inch): 9,25
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 6,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Totale lengte L | 125 mm | 125 mm |
Nominale ⌀ DC | 9,25 mm | 9,25 mm |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Schacht-⌀ Ds | 9,25 mm | 9,25 mm |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | 0,1 mm/omw. |