{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 13,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 87,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 108 mm | |
Totale lengte L | 160 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12,7 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114031 13,8 | |
EAN/GTIN | 4062406744830 | |
Nummer fabrikant | 114031 13,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N 13,8
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 21,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 43,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 13,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Nominale ⌀ DC | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Type | N | N | N |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |