{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 57,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 69 mm | |
Totale lengte L | 109 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,4 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114000 7,4 | |
EAN/GTIN | 4045197009142 | |
Nummer fabrikant | 114000 7,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS rolgewalst N 7,4 mm
op aanvraag
Op voorraad
447 stuks direct leverbaar
€ 1,43
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
184 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
221 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,58
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 109 | 109 | 109 |
Tophoek | 118 | 118 | 118 |
Type | N | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 69 | 69 | 69 |
Schacht-⌀ Ds | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 57,9 | 57,9 | 57,9 |