{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,7 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 29 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 33 mm | |
Totale lengte L | 61 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,7 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114000 2,7 | |
EAN/GTIN | 4045197008671 | |
Nummer fabrikant | 114000 2,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS rolgewalst N 2,7 mm
op aanvraag
Op voorraad
460 stuks direct leverbaar
€ 0,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
397 stuks direct leverbaar
€ 0,91
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.424 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 2,27
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6.300 stuks direct leverbaar
€ 1,17
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tophoek | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 29 | 29 | 29 | 29 |