Spiraalboor HSS rolgewalst N, ongecoat, ⌀ DC h8: 4,2mm

Artikelnummer: 114000 4,2
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
12.636 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118
  • Schacht: Cilinderschacht

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 4,2 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 36,7 mm
Spaangroeflengte Lc 43 mm
Totale lengte L 75 mm
Schacht-⌀ Ds 4,2 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,05 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114000 4,2
EAN/GTIN 4045197008824
Nummer fabrikant 114000 4,2

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
45
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olie
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Rolgewalst, normale spiraalhoek, kerndikte en kernstijging.
Afmetingen volgens DIN 338.
Geen structuuronderbreking, daardoor elastischer en geschikt voor robuuste boorwerkzaamheden (bijv. met handboormachines). Gunstig geprijsde uitvoering.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiraalboor HSS rolgewalst N, ongecoat, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 4,2mm

Spiraalboor HSS rolgewalst N, ongecoat, ⌀ DC h8: 4,2mm

op aanvraag
Op voorraad
12.636 stuks direct leverbaar
€ 0,60
op aanvraag
Op voorraad
5.687 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 1,32
vanaf 10  Stuks
€ 1,10
op aanvraag
Op voorraad
12.742 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 3,31
vanaf 10  Stuks
€ 2,76
op aanvraag
Op voorraad
25.392 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 3,29
vanaf 10  Stuks
€ 2,74
op aanvraag
Op voorraad
20.820 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 1,68
vanaf 10  Stuks
€ 1,40
op aanvraag
Op voorraad
621 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 4,12
vanaf 10  Stuks
€ 3,43
Coating ongecoat ongecoat ongecoat TiN ongecoat ongecoat
Inwendige koeling nee nee nee nee nee nee
Nominale ⌀ DC 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm
Tophoek 118 graden 118 graden 118 graden 118 graden 118 graden 118 graden
Tolerantie nominale ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Type N N N N N N
Producttype Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen