{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 63 mm | |
Totale lengte L | 101 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,1 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114000 6,1 | |
EAN/GTIN | 4045197009012 | |
Nummer fabrikant | 114000 6,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS rolgewalst N 6,1 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.611 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,18
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.196 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,03
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.420 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Tophoek | 118 | 118 | 118 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |