{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 48,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 57 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114000 5,8 | |
EAN/GTIN | 4045197008985 | |
Nummer fabrikant | 114000 5,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS rolgewalst N 5,8 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.125 stuks direct leverbaar
€ 1,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
570 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.223 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
768 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,18
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 |