{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 10 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 72 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 87 mm | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114000 10 | |
EAN/GTIN | 4045197009401 | |
Nummer fabrikant | 114000 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS rolgewalst N, ongecoat, ⌀ DC h8: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
4.697 stuks direct leverbaar
€ 2,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.096 stuks direct leverbaar
€ 4,01
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.371 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
5.785 stuks direct leverbaar
€ 9,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7.071 stuks direct leverbaar
€ 5,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
202 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 10,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Drie-spanvlakkenschacht |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |