• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED-Beleuchtungseinheit mit Ein / Aus-Schalter 2000

Artikel-Nr.: 928602 2000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Serie Workstation
Länge 1.920 mm
Tiefe 120 mm
Leuchtkörper Länge 1.110 mm
Leuchtkörper Tiefe 30 mm
Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
Nennspannung 250 V
Leistungsaufnahme 36 W
Ein-/Aus-Schalter ja
Lichtstrom 2.520 lm
Farbtemperatur 4.000 K
Anzahl Ein-/Aus-Schalter 1
passend für Typ 2000
LED-Technologie ja
Blend- und flimmerfrei ja
Gewicht 6 kg
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Anbauleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928602 2000
EAN / GTIN 4062406117498
Herstellernummer 928602 2000

Beschreibung

Ausführung:

Beleuchtungseinheit komplett mit Leuchtenkörper und Anschlusskabel zur Installation an den Schalter Nr. 928470 ON/OFF oder 928460 ON/OFF (Industrie- Stecker). Wartungsfreie LED-Technologie mit hoher Lebensdauer. Das energieeffiziente Leuchtmittel ist äußerst homogen, blend- und flimmerfrei, hat eine gute Farberkennung durch ausgewogene Spektralanteile, sowie eine hohe Kontur- und Kontrastschärfe. Farbtemperatur / Lichtfarbe ca. 4.000 K.
Diese Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
LED Beleuchtungseinheit mit silbernem Gehäuse aus Stahlblech und Blende aus PMMA.

Passend für:

Tragarm-Konsole Nr. 928055, 928056, 972086 und 972087.

Lackierung:

Gehäuse silber ähnlich RAL 9006.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb