• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eck-Arbeitsplatz für Workstation eLevel, mit 1 Hubsäule, mit Eterluxplatte hell

Artikel-Nr.: 920081
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Höhenverstellung Arbeitsplatz: 700-1000
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 100
  • Ausführung Höhenverstellung: elektrisch
  • Plattenstärke: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Höhenverstellung Arbeitsplatz 700-1000 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 100 kg
Ausführung Höhenverstellung elektrisch
Plattenstärke 40 mm
Höhenausgleich 25 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Workstation
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis 700 mm - 1.000 mm
Breite 1.100 mm
Arbeitsplatte Länge 1.000 mm
Arbeitsplatte Tiefe 1.000 mm
Arbeitsplatte Stärke 40 mm
Material Arbeitsplatte ST-Holzkern mit Eterlux-Belag
Belag Arbeitsplatte Eterlux (Melamin / Phenolharz)
Oberfläche Arbeitsplatte Belag sehr kratzfest und hitzebeständig
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte hellgrau
Gewicht 65 kg
Produktart Eck-Arbeitsplatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 920081
EAN / GTIN 4045197719751
Herstellernummer 920081

Beschreibung

Ausführung:

Eck-Arbeitsplatz mit 40 mm starker Arbeitsplatte und 1 Hubsäule. Elektrisch stufenlos höhenverstellbar. Nur in Kombination mit 2 Workstation eLevel. Die Steuerung wird auf 5 Hubeinheiten programmiert.

Lackierung:

Fußteil mausgrau RAL 7005, nicht konfigurierbar. Hubsäule eloxiertes Aluminium, nicht konfigurierbar. Seiten- und Rückwand lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet, konfigurierbar.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb