• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TFT- / Tastatur-Halter 1

Artikel-Nr.: 928172 1
1
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1 mm
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie Workstation
    Gewicht 2,8 kg
    Produktart Monitor-/Tastatur-Halter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 928172 1
    EAN / GTIN 4062406113407
    Herstellernummer 928172 1

    Beschreibung

    Ausführung:

    VESA Aufnahme inklusive Ablage für Tastatur bis zu 45° neigbar. Für Flachbildschirme bis 22°.

    Passend für:

    Zur Montage am Schwenkarm Nr. 928170.

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb