• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Laufwagen einzeln 1

Artikel-Nr.: 928252 1
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Workstation
Tragfähigkeit 15 kg
Produktart Laufwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928252 1
EAN / GTIN 4062406114015
Herstellernummer 928252 1

Beschreibung

Ausführung:

Tragfähigkeit 15 kg.

Verwendung:

Zum Nachrüsten der Geräteschiene Nr. 928250. Bei zusätzlicher Bestückung mit einzelnen Laufwagen ist darauf zu achten, dass die Gesamttragfähigkeit der Geräteschiene nicht überschritten wird.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb