{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Workstation; Multifix | |
Höhe | 90 mm | |
Breite | 240 mm | |
Nutzbreite | 234 mm | |
Neigungswinkel | 0 Grad; 20 Grad; 30 Grad | |
passend für Typ | 300 | |
Tragfähigkeit | 50 kg | |
Gewicht | 0,7 kg | |
Produktart | Multifixschiene |
Artikelnummer | 928201 300 | |
EAN / GTIN | 4062406113438 | |
Herstellernummer | 928201 300 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |