• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multifix 1500

Artikel-Nr.: 928201 1500
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Workstation; Multifix
Höhe 90 mm
Breite 1.440 mm
Nutzbreite 1.434 mm
Neigungswinkel 0 Grad; 20 Grad; 30 Grad
passend für Typ 1500
Tragfähigkeit 50 kg
Gewicht 3 kg
Produktart Multifixschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928201 1500
EAN / GTIN 4062406113469
Herstellernummer 928201 1500

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionsschiene aus Aluminium. Zur Verwendung mit Easyfix Haken und Halter, Sichtlagerkästen, Magnethalter und Shadowboards, sowie Beleuchtungseinheit Nr. 928630 (ab Gr. 1000). Montage erfolgt durch Einhängen.

Passend für:

Trägersäulen Nr. 928010, Materialwagen Nr. 918590, Lochwand in Verbindung mit Easyfix-Grundplatte Nr. 955820 Gr. 2.

Hinweis:

Easyfix Haken und Halter in schmaler Ausführung nur bedingt geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb