Easyfix Magnet-Clip 2

Artikel-Nr.: 955640 2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,50 € / Stück
  • ab 5 Stück
    11,25 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 298 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Höhe 67 mm
Breite 66 mm
Produktart Magnet-Clip

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955640 2
EAN / GTIN 4062406197049
Herstellernummer 955640 2

Beschreibung

Ausführung:

Magnet-Clip zum einfachen und schnellen Befestigen von Dokumenten und Zeichnungen.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Hinweis:

Ohne Grundplatte einhängbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb