GARANT easyFix Haltersortiment Stahlhaken, Typ: 1

Artikel-Nr.: 955850 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
649 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 1
Material Haken Stahl
Produktart Lochwandhalter Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955850 1
EAN / GTIN 4062406198046
Herstellernummer 955850 1
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Inhalt:

3× Werkzeughalter 45° Nr. 955505 Gr. 30
4× Werkzeughalter 45° Nr. 955505 Gr. 50
2× Werkzeughalter 45° Nr. 955505 Gr. 100
2× Werkzeughalter doppelt 45° Nr. 955520 Gr. 50
4× Werkzeughalter doppelt 45° Nr. 955540 Gr. 50
2× Werkzeughalter doppelt 45° Nr. 955540 Gr. 100
2× Werkzeughalter 90° Nr. 955560 Gr. 30
2× Werkzeughalter 90° Nr. 955560 Gr. 50
2× Zangenhalter gerade Nr. 955585 Gr. 60
1× Universalhalter 45° Nr. 955590 Gr. 75
1× Universalhalter 90° Nr. 955600 Gr. 30×25
1× Werkzeugklemme Nr. 955655 Gr. 20
1× Werkzeugklemme doppelt Nr. 955660 Gr. 10/10
1× Werkzeugklemme doppelt Nr. 955660 Gr. 15/15

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb