Easyfix Akkuschrauberhalter 1

Artikel-Nr.: 955745 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 308 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Easyfix
    Innen-⌀ 61 mm
    Produktart Akkuschrauberhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 955745 1
    EAN / GTIN 4062406197810
    Herstellernummer 955745 1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

    Passend für:

    Vielzahl der handelsüblichen Industrie-Akkuschrauber.
    Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

    Lieferumfang:

    Alle dazugehörigen Grundplatten.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb