• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapterkabel für Beleuchtungseinheit FR/2

Artikel-Nr.: 928640 FR/2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschreibung Adapterkabel mit Industriestecker und Schuko-Stecker
Kabellänge 2 m
Steckertyp Eingang E
Steckertyp Ausgang GST-Stecksystem
Nennspannung 250 V
Stromart AC
Nennstrom 16 A
Ein-/Aus-Schalter nein
Produktart Netzkabel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928640 FR/2
EAN / GTIN 4062406117566
Herstellernummer 923698 FR/2

Beschreibung

Ausführung:

3-poliges Adapterkabel mit 2m Länge, mit Industrie- und Schuko-Stecker.
Französische Ausführung.

Passend für:

Hinweis:

Adapterkabel darf ausschließlich als Zuführung für Beleuchtungseinheiten eingesetzt werden.
Darf mit maximal 3,6 KW belastet werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb