{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 1553 | |
Höhe | 990 mm | |
Breite | 1.380 mm | |
Tiefe | 809 mm | |
Ladeflächenbreite | 1.200 mm | |
Ladeflächentiefe | 800 mm | |
Ladeflächenhöhe | 270 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Rad-⌀ | 200 mm | |
maximale Tragfähigkeit | 600 kg | |
Material Rad | TPE | |
Gewicht | 53 kg | |
Produktart | Vierwandwagen |
Artikelnummer | 919877 1553 | |
EAN / GTIN | 4017976015538 | |
Herstellernummer | 1553 |