• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierwandwagen 1551

Artikel-Nr.: 919877 1551
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 1551
Höhe 990 mm
Breite 1.180 mm
Tiefe 609 mm
Ladeflächenbreite 1.000 mm
Ladeflächentiefe 600 mm
Ladeflächenhöhe 270 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 200 mm
maximale Tragfähigkeit 600 kg
Material Rad TPE
Gewicht 40 kg
Produktart Vierwandwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919877 1551
EAN / GTIN 4017976015514
Herstellernummer 1551

Beschreibung

Ausführung:

Vierwandwagen mit einer herausnehmbaren Längswand. Plattform aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche, geschweißte Stahlkonstruktion, 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb