• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierwandwagen 1550

Artikel-Nr.: 919877 1550
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 1550
    Höhe 948 mm
    Breite 1.030 mm
    Tiefe 509 mm
    Ladeflächenbreite 850 mm
    Ladeflächentiefe 500 mm
    Ladeflächenhöhe 228 mm
    Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
    Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
    Rad-⌀ 160 mm
    maximale Tragfähigkeit 500 kg
    Material Rad TPE
    Gewicht 35 kg
    Produktart Vierwandwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 919877 1550
    EAN / GTIN 4017976015507
    Herstellernummer 1550

    Beschreibung

    Ausführung:

    Vierwandwagen mit einer herausnehmbaren Längswand. Plattform aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche, geschweißte Stahlkonstruktion, 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

    Norm:

    EN 1757-3

    Lackierung:

    Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb