Dokumententasche blau mit Laschen Set 50-teilig A4/1

Artikel-Nr.: 974710 A4/1
Setpreis 50 Stück (5,08 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 281 mm
Breite 311 mm
Gewicht pro Stück 44 g
Produktart Dokumententasche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974710 A4/1
EAN / GTIN 4005546109107
Herstellernummer 1751

Beschreibung

Ausführung:

Aus strapazierfähigem Polypropylen mit pfeilförmigen Befestigungslaschen und Klemmschlitzen. Inklusive Staub- und Regenschutzklappe für den Außeneinsatz. Einfache und schnelle Befestigung möglich. Zum Wechseln der Information ist kein Entfernen der Tasche notwendig, dadurch schneller Austausch der Einsteckschilder möglich. Scannertauglich und dokumentenecht.
Farbe: blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie.

Beschreibung:

Querformat A4.

Verwendung:

Extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern und Gitterboxen.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb