Dokumententasche gelb mit Laschen Set 50-teilig A4/1

Artikel-Nr.: 974711 A4/1
Setpreis 50 Stück (5,08 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 281 mm
Breite 311 mm
Gewicht pro Stück 44 g
Produktart Dokumententasche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974711 A4/1
EAN / GTIN 4005546997087
Herstellernummer 175104

Beschreibung

Ausführung:

Aus strapazierfähigem Polypropylen mit pfeilförmigen Befestigungslaschen und Klemmschlitzen. Inklusive Staub- und Regenschutzklappe für den Außeneinsatz. Einfache und schnelle Befestigung möglich. Zum Wechseln der Information ist kein Entfernen der Tasche notwendig, dadurch schneller Austausch der Einsteckschilder möglich. Scannertauglich und dokumentenecht.
Farbe: gelbe Rückenfolie und transparente Vorderfolie.

Beschreibung:

Querformat A4.

Verwendung:

Extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern und Gitterboxen.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb