Dokumententasche gelb mit Laschen Set 50-teilig, Typ: A5/1

Artikel-Nr.: 974711 A5/1
Setpreis 50 Stück (3,92 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 219 mm
Breite 224 mm
Gewicht pro Stück 26 g
Produktart Dokumententasche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974711 A5/1
EAN / GTIN 4005546997063
Herstellernummer 174904

Beschreibung

Ausführung:

Aus strapazierfähigem Polypropylen mit pfeilförmigen Befestigungslaschen und Klemmschlitzen. Inklusive Staub- und Regenschutzklappe für den Außeneinsatz. Einfache und schnelle Befestigung möglich. Zum Wechseln der Information ist kein Entfernen der Tasche notwendig, dadurch schneller Austausch der Einsteckschilder möglich. Scannertauglich und dokumentenecht.
Farbe: gelbe Rückenfolie und transparente Vorderfolie.

Beschreibung:

Querformat A5.

Verwendung:

Extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern und Gitterboxen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb