• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Totmannbremse - Haltebremse

Artikel-Nr.: 1280
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Unbekannt
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Rad

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1280
Kopieren
EAN / GTIN 4017976312804
Kopieren
Herstellernummer 1280
Kopieren
L-Nummer L90080 1367
Kopieren
Hersteller Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Kompakte und leichte Feststellbremse für alle Wagen mit 2 Bockrollen und serienmäßiger TPE-Bereifung bis 600 kg Tragkraft.Betätigungsleiste am Schiebegriff losgelassen = Bremse fest, Wagen ist zuverlässig gegen Wegrollen gesichert. Betätigungsleiste gedrückt = Bremse gelöst, Wagen lässt sich leicht verfahren.Ergonomische und leichtgängige Handhabung.Sichere Bremswirkung durch formschlüssige Sperrverzahnung.Nicht als Fahrbremse geeignet.Mehrpreis pro Wagen. Nicht nachrüstbar.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 600
Hinweis: Mehrpreis - kein Einzelkauf

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb