SIMPLEX-Schonhammer mit Weichmetall-Einsätzen 60G mm

Artikel-Nr.: 753200 60G
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gehäuse-⌀ / -Werkstoff (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SIMPLEX
Serie SIMPLEX-Schonhammer
Kopflänge mit Einsätzen 145 mm
Schlagflächen-⌀ der Einsätze 60 mm
Stiellänge 340 mm
Gesamtlänge 405 mm
Gewicht 1,95 kg
Werkstoff Gehäuse Stahlguss
Werkstoff Einsatz Weichmetall, hart
Werkstoff Stiel Holz
Farbe silber
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 753200 60G
EAN / GTIN 4030618300304
Herstellernummer 3009.060

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, zweiteiliges Spanngehäuse mit zwei auswechselbaren Einsätzen. Für verschiedene Bearbeitungszwecke stehen passende Einsätze zur Verfügung.
Sämtliche Einsatzarten können auch miteinander kombiniert werden.
Schon- und Treibhämmer: Gehäuse aus Aluminium oder Temperguss; Holzstiel.

Verwendung:

Gr. A = Aluminium-Gehäuse: Für leichte Arbeiten z. B. Positionsschläge.
Gr. G = Temperguss-Gehäuse: Für schwere, kräftige Schläge, z. B. Aufbringen von Maschinenteilen etc.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 753400 und Schonhammergehäuse unter Nr. 753310 erhältlich.

Hinweis:

Größenbezeichnung mit A = Aluminiumgehäuse; G = Tempergussgehäuse.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb