SIMPLEX-Schonhammer Gummi-Kompositions-Einsatz, schwarz, für Hammerkopf-⌀: 60mm

Artikel-Nr.: 753500 60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hammerkopf-⌀ 60 mm
Serie SIMPLEX
Gewicht 205 g
Farbe schwarz
Stückzahl 1
Härte mittelhart
Werkstoff Gummikomposition
Produktart Schlageinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 753500 60
EAN / GTIN 4030618300991
Herstellernummer 3202.060

Beschreibung

Verwendung:

Gummi-Kompositions-Einsatz mit Textilfaser verstärkt, Härte ca. 93 Shore, öl- und alterungsbeständig, für schonenden Positionsschlag.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb