SIMPLEX-Schonhammer Gummi-Kompositions-Einsatz 40 mm

Artikel-Nr.: 753500 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
341 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung SIMPLEX
    Hammerkopf-⌀ 40 mm
    Serie SIMPLEX-Schonhammer
    Gewicht 65 g
    Farbe schwarz
    Stückzahl 1
    Härte mittelhart
    Werkstoff Gummikomposition
    Produktart Schlageinsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 753500 40
    EAN / GTIN 4030618300977
    Herstellernummer 3202.040

    Beschreibung

    Verwendung:

    Gummi-Kompositions-Einsatz mit Textilfaser verstärkt, Härte ca. 93 Shore, öl- und alterungsbeständig, für schonenden Positionsschlag.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb