SIMPLEX-Schonhammer Kunststoff-Einsatz 60 mm

Artikel-Nr.: 753600 60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
233 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung SIMPLEX
    Hammerkopf-⌀ 60 mm
    Serie SIMPLEX-Schonhammer
    Gewicht 190 g
    Farbe rot
    Stückzahl 1
    Härte hart
    Werkstoff Kunststoff
    Produktart Schlageinsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 753600 60
    EAN / GTIN 4030618301080
    Herstellernummer 3206.060

    Beschreibung

    Verwendung:

    Kunststoff-Einsatz: Ziemlich hart, aus rot-transparentem, schlagfestem Kunststoff.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb