{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gerade | |
ganze Länge | 320 mm | |
für Außen-Sicherungsringe-⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Spitzen-⌀ | 3,2 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Form | A | |
Backenform | gerade | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Oberfläche | grau atramentiert | |
mit Begrenzungsanschlag | nein | |
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder | ja | |
Griff mit Feststellvorrichtung | nein | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719890 A4 | |
EAN / GTIN | 4003773048756 | |
Herstellernummer | 49 11 A4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Präzisions-Sicherungsringzange A4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
40,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
25,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
31,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
159 Stück sofort lieferbar
24,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenform | gerade | 45° abgewinkelt | gerade | gerade |
ganze Länge | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Griff | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen |
Oberfläche | grau atramentiert | schwarz atramentiert | schwarz | schwarz atramentiert |
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gerade | Außenring gewinkelt | Außenring gerade | Außenring gerade |
Werkstoff | Spezialstahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Spezialstahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Spitze austauschbar | nein | nein | nein | nein |