{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gerade | |
ganze Länge | 320 mm | |
für Außen-Sicherungsringe-⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Spitzen-⌀ | 3,2 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Form | A | |
Backenform | gerade | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | schwarz atramentiert | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719905 A4 | |
EAN / GTIN | 4045197493095 | |
Herstellernummer | 719905 A4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Sicherungsringzange, Typ: A4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
24,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
25,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
31,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenform | gerade | 45° abgewinkelt | gerade |
ganze Länge | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Griff | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen |
Spitzen-⌀ | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Spezialstahl |
für Außen-Sicherungsringe-⌀ | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Spitze austauschbar | nein | nein | nein |