Sicherungsringzange 45° abgewinkelt A4

Artikel-Nr.: 719845 A4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Verwendung Sicherungsringzangen: Außenring gewinkelt

Produktdetails

Technische Daten

Verwendung Sicherungsringzangen Außenring gewinkelt
ganze Länge 320 mm
für Außen-Sicherungsringe-⌀ 85 mm - 140 mm
Spitzen-⌀ 3,2 mm
Norm ähnlich DIN 5254
Backenform 45° abgewinkelt
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche schwarz atramentiert
Spitze austauschbar nein
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 719845 A4
EAN / GTIN 4045197493279

Beschreibung

Ausführung:

Aus einem Stück geschmiedet. Zange schwarz atramentiert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

Ähnlich DIN 5254.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb