{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gewinkelt | |
ganze Länge | 135 mm | |
für Außen-Sicherungsringe-⌀ | 10 mm - 25 mm | |
Spitzen-⌀ | 1,3 mm | |
Norm | ähnlich DIN 5254 | |
Backenform | 45° abgewinkelt | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | schwarz atramentiert | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719845 A1 | |
EAN / GTIN | 4045197493248 | |
Herstellernummer | 719845 A1 |