Sicherungsringzange 45° abgewinkelt, Typ: J3

Artikel-Nr.: 719845 J3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
170 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verwendung Sicherungsringzangen: Innenring gewinkelt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verwendung Sicherungsringzangen Innenring gewinkelt
ganze Länge 225 mm
für Innen-Sicherungsringe-⌀ 40 mm - 100 mm
Spitzen-⌀ 2,3 mm
Norm ähnlich DIN 5256
Backenform 45° abgewinkelt
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche schwarz atramentiert
Spitze austauschbar nein
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 719845 J3
EAN / GTIN 4045197493217
Herstellernummer 719845 J3

Beschreibung

Ausführung:

Aus einem Stück geschmiedet. Zange schwarz atramentiert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

Ähnlich DIN 5256.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Sicherungsringzange 45° abgewinkelt, Typ: J3

Sicherungsringzange 45° abgewinkelt, Typ: J3

auf Anfrage
Sofort lieferbar
170 Stück sofort lieferbar
15,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
335 Stück sofort lieferbar
16,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 004 Stück sofort lieferbar
14,45 €
für Innen-Sicherungsringe-⌀ 40 mm - 100 mm 40 mm - 100 mm 40 mm - 100 mm
ganze Länge 225 mm 225 mm 225 mm
Griff mit Kunststoff überzogen mit Kunststoff überzogen mit Kunststoff überzogen
Oberfläche schwarz atramentiert schwarz schwarz atramentiert
Spitzen-⌀ 2,3 mm 2,25 mm 2,3 mm
Verwendung Sicherungsringzangen Innenring gewinkelt Innenring gerade Innenring gerade
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Spezialstahl Chrom-Vanadium-Stahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb