Sicherungsringzange A21

Artikel-Nr.: 719905 A21
auf Anfrage
Sofort lieferbar
683 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verwendung Sicherungsringzangen: Außenring gewinkelt

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verwendung Sicherungsringzangen Außenring gewinkelt
    ganze Länge 180 mm
    für Außen-Sicherungsringe-⌀ 19 mm - 60 mm
    Spitzen-⌀ 1,8 mm
    Norm DIN 5254 B
    Form B
    Backenform 90° abgewinkelt
    Griff mit Kunststoff überzogen
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche schwarz atramentiert
    Spitze austauschbar nein
    Produktart Sicherungsringzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 719905 A21
    EAN / GTIN 4045197493125
    Herstellernummer 719905 A21

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus einem Stück geschmiedet. Zange schwarz atramentiert. Griffe mit Kunststoff überzogen.
    Form B − abgewinkelte Backen 90°.

    Verwendung:

    Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

    Norm:

    DIN 5254 A und B − für Außensicherungsringe.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb