{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gerade | |
ganze Länge | 135 mm | |
für Außen-Sicherungsringe-⌀ | 10 mm - 25 mm | |
Spitzen-⌀ | 1,3 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Form | A | |
Backenform | gerade | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | schwarz atramentiert | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719905 A1 | |
EAN / GTIN | 4045197493064 | |
Herstellernummer | 719905 A1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Sicherungsringzange, Typ: A1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 238 Stück sofort lieferbar
12,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
300 Stück sofort lieferbar
12,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
307 Stück sofort lieferbar
15,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenform | gerade | 45° abgewinkelt | gerade |
Griff | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen |
Oberfläche | schwarz atramentiert | schwarz atramentiert | schwarz |
Spitzen-⌀ | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gerade | Außenring gewinkelt | Außenring gerade |
für Außen-Sicherungsringe-⌀ | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm |
Spitze austauschbar | nein | nein | nein |