{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gewinkelt | |
ganze Länge | 225 mm | |
für Außen-Sicherungsringe-⌀ | 40 mm - 100 mm | |
Spitzen-⌀ | 2,3 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Form | B | |
Backenform | 90° abgewinkelt | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | schwarz atramentiert | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719905 A31 | |
EAN / GTIN | 4045197493132 | |
Herstellernummer | 719905 A31 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Sicherungsringzange, Typ: A31
auf Anfrage
Sofort lieferbar
372 Stück sofort lieferbar
18,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
19,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenform | 90° abgewinkelt | 90° abgewinkelt |
ganze Länge | 225 mm | 210 mm |
Spitzen-⌀ | 2,3 mm | 2,3 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Spezialstahl |
für Außen-Sicherungsringe-⌀ | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
Spitze austauschbar | nein | nein |
Produktart | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange |