{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gewinkelt | |
ganze Länge | 135 mm | |
für Außen-Sicherungsringe-⌀ | 10 mm - 25 mm | |
Spitzen-⌀ | 1,3 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Form | B | |
Backenform | 90° abgewinkelt | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | schwarz atramentiert | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719905 A11 | |
EAN / GTIN | 4045197493118 | |
Herstellernummer | 719905 A11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Sicherungsringzange, Typ: A11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 034 Stück sofort lieferbar
13,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
177 Stück sofort lieferbar
16,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Form | B | B |
Griff | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen |
Norm | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
Oberfläche | schwarz atramentiert | schwarz |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Spezialstahl |
Spitze austauschbar | nein | nein |
Produktart | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange |