{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gerade | |
ganze Länge | 180 mm | |
für Außen-Sicherungsringe-⌀ | 19 mm - 60 mm | |
Spitzen-⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Form | A | |
Backenform | gerade | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Oberfläche | grau atramentiert | |
mit Begrenzungsanschlag | nein | |
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder | ja | |
Griff mit Feststellvorrichtung | nein | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719890 A2 | |
EAN / GTIN | 4003773048732 | |
Herstellernummer | 49 11 A2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Sicherungsringzange A2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
141 Stück sofort lieferbar
21,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
379 Stück sofort lieferbar
13,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
409 Stück sofort lieferbar
16,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 994 Stück sofort lieferbar
13,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenform | gerade | 45° abgewinkelt | gerade | gerade |
ganze Länge | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Norm | DIN 5254 A | ähnlich DIN 5254 | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
Spitzen-⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gerade | Außenring gewinkelt | Außenring gerade | Außenring gerade |
Werkstoff | Spezialstahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Spezialstahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Spitze austauschbar | nein | nein | nein | nein |