{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gewinkelt | |
ganze Länge | 130 mm | |
für Außen-Sicherungsringe-⌀ | 10 mm - 25 mm | |
Spitzen-⌀ | 1,3 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Form | B | |
Backenform | 90° abgewinkelt | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Oberfläche | grau atramentiert | |
mit Begrenzungsanschlag | nein | |
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder | ja | |
Griff mit Feststellvorrichtung | nein | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719890 A11 | |
EAN / GTIN | 4003773048824 | |
Herstellernummer | 49 21 A11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Sicherungsringzange A11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
249 Stück sofort lieferbar
20,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
208 Stück sofort lieferbar
16,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
736 Stück sofort lieferbar
13,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenform | 90° abgewinkelt | 90° abgewinkelt | 90° abgewinkelt |
Form | B | B | B |
Griff | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen |
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gewinkelt | Außenring gewinkelt | Außenring gewinkelt |
Werkstoff | Spezialstahl | Spezialstahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Spitze austauschbar | nein | nein | nein |
Produktart | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange |