{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gewinkelt | |
ganze Länge | 210 mm | |
für Außen-Sicherungsringe-⌀ | 40 mm - 100 mm | |
Spitzen-⌀ | 2,3 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Form | B | |
Backenform | 90° abgewinkelt | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Oberfläche | grau atramentiert | |
mit Begrenzungsanschlag | nein | |
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder | ja | |
Griff mit Feststellvorrichtung | nein | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719890 A31 | |
EAN / GTIN | 4003773048848 | |
Herstellernummer | 49 21 A31 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Präzisions-Sicherungsringzange A31
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
25,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
19,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
257 Stück sofort lieferbar
18,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 210 mm | 210 mm | 225 mm |
Norm | DIN 5254 B | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
Oberfläche | grau atramentiert | schwarz | schwarz atramentiert |
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gewinkelt | Außenring gewinkelt | Außenring gewinkelt |
Werkstoff | Spezialstahl | Spezialstahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Spitze austauschbar | nein | nein | nein |
Produktart | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange |