Präzisions-Sicherungsringzange A01

Artikel-Nr.: 719890 A01
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • Verwendung Sicherungsringzangen: Außenring gewinkelt

Produktdetails

Technische Daten

Verwendung Sicherungsringzangen Außenring gewinkelt
ganze Länge 130 mm
für Außen-Sicherungsringe-⌀ 3 mm - 10 mm
Spitzen-⌀ 0,9 mm
Norm DIN 5254 B
Form B
Backenform 90° abgewinkelt
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Spezialstahl
Oberfläche grau atramentiert
mit Begrenzungsanschlag nein
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder ja
Griff mit Feststellvorrichtung nein
Spitze austauschbar nein
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 719890 A01
EAN / GTIN 4003773048817
Herstellernummer 49 21 A01

Beschreibung

Ausführung:

Griff- und Gelenkteil geschmiedet. Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet und in den Zangenkörper eingepresst.
Zange grau atramentiert. Griffe mit Kunststoff überzogen. Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder.
Form B − abgewinkelte Backen 90°.

Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5254 A und B − für Außensicherungsringe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb