{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl Zangen | 8 | |
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gewinkelt; Außenring gewinkelt; Innenring gerade; Außenring gerade | |
Norm | DIN 5256 C und D; DIN 5254 A und B | |
für Innen-Sicherungsring-⌀ | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
für Außen-Sicherungsring-⌀ | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
Spitzen-⌀ Innen-Sicherungsringzangen | 1,25; 1,8 mm | |
Spitzen-⌀ Außen-Sicherungsringzangen | 1,25; 1,8 mm | |
ganze Länge maximal Innen-Sicherungsringzangen | 130; 140; 170; 180 mm | |
ganze Länge maximal Außen-Sicherungsringzangen | 130; 140; 175; 185 mm | |
Aufbewahrung in | Kunststoffkoffer | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 700155 8 | |
EAN / GTIN | 4003773050131 | |
Herstellernummer | 00 21 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Präzisions-Sicherungsringzangen-Sortiment für Innen- und Außenringe 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
198,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
208,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Zangen | 8 | |
Gewicht | 3,6 | |
Spitzen-⌀ Außen-Sicherungsringzangen | 1,25; 1,8 | |
Spitzen-⌀ Innen-Sicherungsringzangen | 1,25; 1,8 | |
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gewinkelt ;Außenring gewinkelt ;Innenring gerade ;Außenring gerade | |
für Innen-Sicherungsring-⌀ | 12 – 25; 19 – 60 | |
Produktart | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange |