{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gerade | |
ganze Länge | 180 mm | |
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 19 mm - 60 mm | |
Spitzen-⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN 5256 C | |
Form | C | |
Backenform | gerade | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Werkstoff Spitze | Spezialstahl | |
Oberfläche | grau atramentiert | |
mit Begrenzungsanschlag | nein | |
Griff mit Feststellvorrichtung | ja | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719790 J2 | |
EAN / GTIN | 4003773048534 | |
Herstellernummer | 48 11 J2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Sicherungsringzange J2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
189 Stück sofort lieferbar
18,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
435 Stück sofort lieferbar
14,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
926 Stück sofort lieferbar
12,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
434 Stück sofort lieferbar
12,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenform | gerade | gerade | gerade | 45° abgewinkelt |
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm |
ganze Länge | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Norm | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 C | ähnlich DIN 5256 |
Oberfläche | grau atramentiert | schwarz | schwarz atramentiert | schwarz atramentiert |
Spitzen-⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Werkstoff | Spezialstahl | Spezialstahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |