{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gewinkelt | |
ganze Länge | 210 mm | |
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 40 mm - 100 mm | |
Spitzen-⌀ | 2,25 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Form | D | |
Backenform | 90° abgewinkelt | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Werkstoff Spitze | Spezialstahl | |
Oberfläche | grau atramentiert | |
mit Begrenzungsanschlag | nein | |
Griff mit Feststellvorrichtung | ja | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719790 J31 | |
EAN / GTIN | 4003773048657 | |
Herstellernummer | 48 21 J31 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Präzisions-Sicherungsringzange J31
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
22,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
17,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
631 Stück sofort lieferbar
15,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenform | 90° abgewinkelt | 90° abgewinkelt | 90° abgewinkelt |
ganze Länge | 210 | 210 | 225 |
Griff | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen |
Norm | DIN 5256 D | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Oberfläche | grau atramentiert | schwarz | schwarz atramentiert |
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gewinkelt | Innenring gewinkelt | Innenring gewinkelt |
Werkstoff | Spezialstahl | Spezialstahl | Chrom-Vanadium-Stahl |